曜日別特売
イエロー ホリバー アリスタライフサイエンス 18466053

 

イエロー ホリバー アリスタライフサイエンス 18466053
イエロー ホリバー アリスタライフサイエンス 18466053
イエロー ホリバー アリスタライフサイエンス 18466053
イエロー ホリバー アリスタライフサイエンス 18466053

ホリバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)イエロー注文コード18466053品番イエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高い誘引効果と強い粘着力。定評ある独自のカラーで、天敵やマルハナバチは誘引されにくく、害虫だけが好む色調を採用。
W型のスリットが入り、より吊り下げが簡単。モニタリングがラクラク。露地栽培にも使えて便利。ホリバーロールとの併用で、より一層高まる効果。

用途施設内で害虫の発生予察のためにモニタリング用として使用したり、大量捕獲に使用します。寸法(縦×横)(mm)257×100イエロー
注意
※高温になると粘着剤がはみ出ることがあるので、直射日光を避けた涼しい場所に保管すること。尚、粘着剤が暑さで柔らかくなってはみ出しても粘着力は低下しません。ホリバーを剥がす際に強く引っ張ると割れることがあるので、注意してゆっくり剥がすこと。ホリバーが、パッケージにはりついていることがありますが、効果に影響はありません。ホリバーに土や砂ぼこりが付くと、粘着力が低下する場合があるので、注意して使用すること。ホリバーに収穫物が付着しないように、注意して使用すること。強力な粘着剤を使用しているため、衣服や身体に付着しないよう注意して使用すること。粘着力が低下してきたら交換すること。使用後は都道府県、又は市町村等の各行政機関の定める処理基準に基づき廃棄すること。

商品説明動画

ホリバーの取り付け方 [アリスタ ライフサイエンス株式会社]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18466053
2020-05-20
用途: 畑の虫取り
農・林・水産業

エンドウ豆に葉潜りバエが大量発生していて、農薬は使いたくないのでこれにしました、4~5日で真っ黒になるほどとれます。

対象商品 : 18466053
2020-06-08
用途: 害虫駆除

オープンスペースでどの程度使えるか購入しました。
飛来害虫の種類判別の為に数枚設置し、目的は達成しました。

対象商品 : 18466053
2019-07-20
用途: 害虫対策
農・林・水産業

オンシツコナジラミ対策で使ってみました。色につられてつくのもいるが、学習するのか、除けるのもいます。作物を揺すると一斉に飛んでつくので1日一回そうしてみると密度がかなり減ってきました。ただし根絶はムリそう。

1が参考にしています
対象商品 : 18466062
2019-08-18
用途: 米糠の醗酵にたかるハエの退治
中山農場農・林・水産業

米糠の醗酵にたかるハエが、ぜんぜんホリバ―によりつかないので、ぜんぜん退治できない。こんな商品売り付けるのではモモタロウの信用が無くなる。
  なを別便の屋栽培用土が10日待つが配送されない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 18466053
2016-06-27
用途: 庭先の趣味のトマト栽培で、毎年悩まされる虫除けに使ってみた
有限会社柴田呉服店

今までは紙ベースの黄色い小さな粘着式虫除け製品を使っていたが、知人の勧めで今回ホリバーを購入してみた。
使ってみた感想はとても素晴らしいの一言!
今までの物に比べると一枚当たりの面積が大きい上にプラスチック素材に粘着液もタップリ付いていて、吸着力が凄いのでとまった虫を絶対逃がさない。
まさに物が違う、次元が違うという感じ。
しかも面積当たりの単価はむしろ安いぐらい。
本物に出会えてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする