※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
FRP樹脂製 プルボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
有効深さ(mm)
142
92
142
192
292
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
160×160×150
110×110×100
160×160×100
210×210×100
160×160×150
210×210×150
210×310×150
310×310×150
210×210×200
310×310×200
310×310×300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18468109
品番
FRP15-1515
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス!
屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
有効深さ(mm)
142
仕様
ねじ止め式カバー
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
160×160×150
材質
FRP樹脂
質量(kg)
0.85
板厚(mm)
(カバー・ボディー)3
保護等級
IP55
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500