TOYOZUMI(トヨズミ)
ハンディケース入り ステップダウントランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(VA)
600
注文コード
18468215
品番
CD240-06S2
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。
容量(VA)
600
質量(kg)
5.1
コンセント形状
(1)×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×178×164
プラグ形状
Ⅲ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※日本国内では使用できません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません