曜日別特売
RT-30-GR 人工芝 システムターフR ワタナベ工業 18468258

RT-30-GR 人工芝 システムターフR ワタナベ工業 18468258
RT-30-GR 人工芝 システムターフR ワタナベ工業 18468258
RT-30-GR 人工芝 システムターフR ワタナベ工業 18468258
RT-30-GR 人工芝 システムターフR ワタナベ工業 18468258

人工芝 システムターフR

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30枚)
内容量1セット(30枚)注文コード18468258品番RT-30-GR
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。
タッチがソフトなので裸足でも歩けます。

用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 入口外

会社入り口外に組んで1800x600で使っています。泥落としで効果有り。数年使って「芝先端部分」が劣化しポロポロごみになるので新調しました。

2025-06-08
用途: 庭の泥跳ね防止
向山工房自動車・二輪車・自転車関連業

初めてこの手の商品を購入しましたが、レビューでジョイントの接続にコツがいるようで、接続してみたら、シートの向きとジョイントの接続のやり方に決まりがあるようで、組み立て方を描いた説明書を一枚加えるか、表示札にURLなどを記入して案内できれば、とても使いやすい製品になると思います。

対象商品 : 18468258
2024-01-08
用途: 植木鉢の下に
その他業種

元駐車場のコンクリートの所にスリット鉢を並べているが
夏は暑く、冬は冷え込みが心配で敷き詰めるために購入
ジョイントが固く今は無理、暖かくなって柔らかくなるまで
そのまま並べておきます

対象商品 : 18468258
2024-10-01
用途: 庭で、ドッグランを、作成の為
メゾンクリーンイワモト建設業・工事業

脱着時、もう少し便利で有れば、助かります。
仕様は、全く問題ございません。

対象商品 : 12116615
2023-11-27
用途: 家の外回りに使用
金のとりから飲食業

家の外回りのタイルが割れたり、汚れを隠す為、簡単に使用出来るので、使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 18468258
2023-06-26
用途: 園のテラス用として
社会福祉法人飛翔会医療・福祉・介護関連業

以前から使用していた人工芝が傷んできたので、購入しました。
素材も以前のものよりしっかりとしており、硬さも柔らかすぎず丁度良し。
期待通りの商品で満足しております。
強いて言うなら緑以外に茶色やグレーがあると自宅にも買いたいです。

対象商品 : 18468258
2023-06-21
用途: 店の玄関の外側に敷く砂落とし。

砂落とし用のグレーチングの代わりに使用しています。ホームセンターにくらべかなりお値打ちですが、まったく問題なく満足しています。

対象商品 : 18468258
2022-11-09
用途: ベランダシートとして使用しました。
その他業種

とにかく、価格がやすく、手軽にベランダに引き詰めることができました。手すりの関係で
いびつな形状のベランダでしたが、シートを組み合わせることで、見栄えも非常に良好です。
多少、接続がコツが必要ですが満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする