※使用例
INAX(LIXIL)
ミラーキャビネット オフトシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
着日指定
特別運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
18468328
品番
MFTX1-601YFJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方は
こちら
から
間口(mm)
600
機能
くもり止めコートなし
付属品
トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て・コンセント1個
高さ(mm)
930
タイプ
1面鏡、ショートミラー
シリーズ
オフトシリーズ
照明
LED
適合高さ(mm)
全高1780用
関連資料:
MFTX・MFTXEシリーズ洗面化粧台取付説明書
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18468328
MFTX1-601YFJ
17369409
MFTX2-601YFJ
ミラーキャビネット オフト・オフトフィットシリーズ
LIXIL
1個
¥
14,980
税込
¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)