曜日別特売
M-SS221 エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 18472362

モノタロウ

エルゴグリップ MTB・スポーツ車用

(319件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ブラック
内容量1ペア注文コード18472362品番M-SS221
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。

用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車にブラック全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※取付にはM3六角レンチが必要ですのでご注意ください。
※グリップの内側の材質はPP(ポリプロピレン)になります。

商品説明動画

エルゴグリップ.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:319
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: MTBのメンテナンス

古いMTBの買った時についていたグリップに亀裂が入ったので交換。手のひらで広く支えられるので安定感が増し運転も楽になりました。後日転倒した時にグリップの内部が破損。原因はMTB用と書かれていたので以前のブレーキと変速機の位置のまま交換したことで最後まで貫通しておらず転倒した際に割れたようです。ブレーキと変速機の位置を調整してグリップを押し込んだら違和感はなくなりました。しばらく使って様子を見ます。

対象商品 : 18472362
2026-02-18
用途: 消耗したので、交換しました。
レンタサイクル宮古島Cafe&Bike自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いから、どうかな?と言う不安が合ったのですが、握った感じ凄く良かったです!!1つ気になる点があるとすると、固定ネジの位置が気になりました。そこだけ改善されると、更によくなるような気がしました。

対象商品 : 48686478
2025-12-11
用途: 自転車用部品
その他業種

所有者が到着後取り付けましたが、満足していました。ありがとうございました。

対象商品 : 48686478
2025-03-13
用途: 通勤用のシティサイクルに装着
卸売・小売業

かなりチューンアップを施したママチャリに装着しましたが
安価でありながらメーカー品に負けず劣らずの使い心地で大変満足しています
ボルトで留めるグリップは高い負荷が掛かるとズレる印象がありましたが本商品は通勤程度では一切ズレません

1が参考にしています
2025-02-18
用途: エルゴグリップのお試し

今のところ満足です
ロックオンは偉大
エルゴグリップを試してみたい人にもおすすめ
これを基準にゴムの硬度やエルゴの面積の沼にハマりそう
耐久性はこれからです

2025-05-18
用途: MTBに
運輸・通信業

この値段では十分過ぎる出来かと思います。汚れやすいのでブラックが良かったかも。

2025-02-09
用途: 自転車のグリップ交換
製造業

ゴムも固く、固定もしっかりしていて大変良かったです。
柔らかい系が多い中、このような商品を探していました。

2025-01-22
用途: 普段乗り
サービス業

非常に優れている。コスパ最高。1年以上使っていますが今のところ劣化なし。膨らんだ部分が体重しっかり受けてくれる。エンドからブルホーン的な握りも可能。もう少しこの握り方もできるわずかなふくらみがあると、さらに最高なのだが。ブルホーンほど突き出なくてもいいから。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取り付けネジのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、取り付けネジのみの取り扱いはございません。
2024-01-31
質問:
バーエンドは取り付け可能でしょうか。
回答:
バーエンドはお取り付けいただけません。
2024-01-31
質問:
グリップエンドに穴はあいていますか。
回答:
グリップエンドの部分に穴はございません。
1が参考にしています
2024-01-31

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする