曜日別特売
300型 400H 雨水浸透ます タキロンシーアイ 18472737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300型 400H 雨水浸透ます タキロンシーアイ 18472737
300型 400H 雨水浸透ます タキロンシーアイ 18472737
300型 400H 雨水浸透ます タキロンシーアイ 18472737

雨水浸透ます

(13件のレビュー)
取扱い終了
マス径(Φmm)300
内容量1個注文コード18472737品番300型 400H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。

用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水マス径(Φmm)300材質ポリプロピレンサイズ300型 400H規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
注意
※蓋は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472746
2024-06-18
用途: 農園の排水暗渠枡として
株式会社ボビサス卸売・小売業

見た目より結構丈夫に出来ていて、加工して、農園の排水暗渠枡として地中に埋めましたが、シッカリしてて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18472746
2023-02-24
用途: 畑の排水性向上
有限会社ナカムラセンイ

深さ500mmの商品は中々無いので、浸透する曽が深い場合に重宝します。

1が参考にしています
2023-02-07
用途: 庭の排水対策で購入
その他業種

思ったよりも軽くて扱いやすかったです。届くのも早くて値段も安くて満足です。

1が参考にしています
2021-09-22
用途: 駐車場での排水
製造業

駐車場の水溜り防止のため、時期をずらして、2つ購入した。一つは、単独で設置した。ガラを周りに詰めて泥で目詰まりしないように埋めた。2つ目は、雨水排水と繋ぎ、土地の一番低い所に設置した。ガラを詰めて、お天気の日でも、マス内に水が残らないようにした。

2が参考にしています
2021-06-06
用途: 庭に溜まる雨水の排水
その他業種

軽量かつ頑丈で扱い易かった。粘土質の庭土でしたが、頑張って広め深めに掘り、砂利で周囲と底面を固めて施工したところ、浸透性もバッチリ。

3が参考にしています
対象商品 : 18472746
2021-02-23
用途: 駐車場の雨水排水
くじら道具店(カイドウコーヒー焙煎所製造業

雨水の中継を浸透マスにして、処理場の負担を減らそうと思いました。最終地点は、結構深いので、中継マスにしたい場合には、水抜き穴の位置がもう少し下からでも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18472746
2020-05-24
用途: 庭の水たまり対策

深過ぎたので、300型300Hに変えた。モノタロウさんでは扱いがなかったので返却して、タキロンシーアイ300型300Hを他の店舗から購入した。

2が参考にしています
対象商品 : 18472737
2019-07-17
用途: 暗渠排水用の浸透枡として
製造業

軽くて頑丈で、深さもあり、水はけが良くなることを期待します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする