曜日別特売
590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 18472755

 

590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 18472755
590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 18472755
590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 18472755

サイクロンクリーナー ツイスター 24V

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18472755品番590325
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。
ダストケース、フィルターとも水洗い可能。
すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!
届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!
4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。

用途清掃・お手入れ材質ABS質量(g)約900電圧(V)DC24消費電力(W)約60電源シガーソケットコード長さ(m)約4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105定格電流(A)約2.5連続使用時間(分)約15ヒューズ容量(A)10(30mm管)危険物の類別非危険物
注意
※本製品は24V車専用のクリーナーです。それ以外では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472755
2017-08-28
用途: トラック運転席の清掃

電源を入れ5秒ほどするとモーターが動かなくなり、それにて終了。
当方のミスでもあるが、これに関連した保障書等は捨ててしまっていた。
やはり、まさかの自体の為に保証書はキッチリと保管すべき・・・ということを改めて思い知らされた。
無意味な高い買い物だった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 18472755
2015-08-31
用途: 5Sでトラック内の掃除に使用

現場用トラックの車内粉じん清掃用にクリーナーを購入しましたが、一度使用したら吸い込んだ粉じんが後ろから出てきて車内に粉じんが舞い上がり適さない事がわかりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする