nocria Xシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード18476773品番AS-X56H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイブリッド気流で快適空間を創る「デュアルブラスター(R)」モデル
新発想でエアコン内部をいつも清潔に。『熱交換器加熱除菌』機能を搭載。
清潔の秘密は、お部屋の湿 気を活かす「湿熱効果」。
エアコンとお部屋をいつも清潔にする「ノクリアクリーンシステム」。
富士通ゼネラル独自の「デュアルブラスタ ー」が実現した、ハイブリッド気流。
2種類の風と除湿機能で、す みずみまで心地よい涼しさを。
2種類の風とハイパワーで、床 一面にぽかぽかのぬくもりを。
エアコン自身が最適な運転を 考える、多彩なおまかせ機能。
エアコンの使いやすさを考え抜 いた、便利な機能がいろいろ。
LDKに最適な気流制御に加え、清潔機能を進化させたプレミアムモデル。
サビに強い!耐塩害仕様室外機

電源(V)200冷房能力(kW)5.6暖房能力(kW)(低外気温時)8.4仕様【CPO】冷房:3.31/暖房:4.35質量(kg)(室内機)20.0/(室外機)41出力(W)(圧縮機)1500、【送風機】(室内/室外)30/45消費電力(W)(冷房)1690/(暖房)1540機能プラズマ空清/フィルター自動おそうじ /ハイドロフィリック熱交換器(TM)/おまかせノクリア(毎日快適モード)/おまかせノクリア(毎日みまもりモード)/ノクリアセレクト(TM)/インテリジェンス機能/音声お知らせ/タイマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)293×786×378/(室外機)704×820(+64)×315(+43)運転音(dB)【室内/室外】(冷房)65/63、(暖房)69/61適合床面積18畳電流容量(A)20力率(冷房)99%/(暖房)99%始動電流(A)8.5リモコン簡単スマートリモコン省エネ基準達成率(%)122グリーン購入法適合運転電流(A)【冷房】8.5/【暖房】7.8(最大:20.0)通年エネルギー消費効率(APF)6.1期間消費電力量(kWh)1736
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅については配送できません。
※低外気温時暖房能力は外気温2℃時。暖房を考えて選ぶ際の目安になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする