オスモカラー
ワンコートオンリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1缶(2.5L)
1缶(0.75L)
1缶(2.5L)
色
アンチックブルー
シルバーポプラ
パイン
シーダー
ラーチ
オーク
ファーグリーン
ウォルナット
チーク
ローズウッド
エボニ-
ホワイトスプルース
ヘムロックファー
全32種類を一覧で見る
内容量
1缶(2.5L)
注文コード
18480394
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。
内装、外装、あらゆる木部に使えます。
ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
色
アンチックブルー
使用場所
屋内外兼用
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
20(1L)
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません