RF-NA35R-S 通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R Panasonic(パナソニック) 18481908

通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18481908品番RF-NA35R-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。
高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。
AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。

電池使用時間(時間)
【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】
[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19
【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】
[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48
【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】
[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5最大出力125mW電池DC 3V 単4形×2スピーカー2.8cm丸形(8Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18481908
2024-05-26
用途: 作業時

このラジオは2台目です。使いやすさ、性能など文句ありません。
前回、イヤホンの劣化でした。寿命です。

対象商品 : 18481908
2021-11-25
用途: 通勤時
その他業種

使用開始した時点では雑音が多く番組の受信が出来なかったが、2日目、3日目、1週間と使い続けていたところ、使用当初と比較すると使用に耐える程度になった。軽くて重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする