FGS2-3050 ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー フカガワ 18482529

FGS2-3050 ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー フカガワ 18482529
FGS2-3050 ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー フカガワ 18482529

ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台風量(m3/min)【静圧40Pa】940、【静圧50Pa】1068、【静圧60Pa】1128注文コード18482529品番FGS2-3050
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。

寸法A(mm)1005寸法B(mm)280寸法C(mm)495寸法D(mm)295寸法H(mm)330寸法T(mm)25寸法h(mm)258風量(m3/min)【静圧40Pa】940、【静圧50Pa】1068、【静圧60Pa】1128フィルター2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする