曜日別特売
DVC-DHS-1 電工レンチハンマー ショート SK11 18484157

DVC-DHS-1 電工レンチハンマー ショート SK11 18484157
DVC-DHS-1 電工レンチハンマー ショート SK11 18484157

電工レンチハンマー ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード18484157品番DVC-DHS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。
腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。

用途電気・設備工事等。種類電工ハンマー全長(mm)222主な用途電気・設備工事用形状先切型仕様レースウェイ対応ソケット17mm付
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。作業中は、手袋・安全メガネなどの保護具を使用して下さい。
硬く焼入れされたものをたたかないで下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
頭部や柄部に亀裂又はガタつきなどのある場合は使用しないで下さい。ソケットでの無理な締め付けは絶対にしないで下さい。
バールやテコとしての使用はしないで下さい。通電性があります。感電には十分注意して下さい。
フリーリングは毎回、使用前にヒビ割れや欠けなど異常がないか確認して下さい。異常がある場合は絶対に使用しないで下さい。
セフティコードを使用する場合は、最大使用荷重が0.5kg以上のものをご使用下さい。セフティコードを落下防止用として取り付ける場合は、可動しても落ちない事を確認してから使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする