タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
先端径(mm)
12
1
2
3
4
6
シャンク径(Φmm)
12
4
6
首下長(mm)
38
3
6
9
12
20
全長(mm)
83
50
57
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484927
品番
TEC120H4L-24/38C12CF-R06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
先端径(mm)
12
首下長(mm)
38
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)