テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
アーバンライン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18485714
品番
MR-054-040-5
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
シックなストライプ模様が美しいマット。繊維にカットパイルとループパイルを混在させ、除塵力と保持力を高めています。
材質
表面:ナイロン100%、(B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
色
グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
アズワン品番
65-1854-27
用途
屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
厚さ(mm)
約10.0(パイル8.0、ベース2.0)
質量(kg)
2.1
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。