タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
注文コード
18485819
品番
TEC060H4S-06C06CF-R02E50
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH725
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)