タンガロイ
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
20
注文コード
18486747
品番
TECR200B3-22/80W20R02A150
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS15F
刃数
3
全長(mm)
150
刃長(mm)
22
外径(Φmm)
20
首下長(mm)
80
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応