タンガロイ
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
6
注文コード
18487167
品番
TECP060H4L-12/20C6CF-R02
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
12
外径(Φmm)
6
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)