曜日別特売

刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数2
全長(mm)85
内容量1個注文コード18491315品番ETLN25M017W25.0F026R02
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
直径(Φmm)17溝長(mm)25全長(mm)85シャンク径(Φmm)25刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする