タンガロイ
刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃数
2
2
3
5
全長(mm)
95
85
95
92
104
96
103
102
114
115
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18491324
品番
ETLN25M017W25.0F036R02
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
17
溝長(mm)
25
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応