XLX830PEWLE2 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W150 Panasonic(パナソニック) 18493117

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)4000
消費電力(W)86.5
全光束(Lm)13400
光源色
内容量1セット注文コード18493117品番XLX830PEWLE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)86.5電圧(V)200~242セット内容器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300EWLE2タイプ非調光/一般タイプ全光束(Lm)13400仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)137.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83光色白色埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする