消費電力(W)86.5電圧(V)200~242セット内容器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8300EDLE2タイプ非調光/一般タイプ全光束(Lm)13400仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6.6材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)色温度(K)6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)144.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83光色昼光色埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54