消費電力(W)39.8電圧(V)100~242セット内容器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8600EVJLE9タイプ非調光/一般タイプ全光束(Lm)6400仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.9材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54