XLX800UEDLE2 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W220 Panasonic(パナソニック) 18493555

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)6500
消費電力(W)67
全光束(Lm)10000
光源色
内容量1セット注文コード18493555品番XLX800UEDLE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,100

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)67電圧(V)200~242セット内容器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8000EDLE2タイプ非調光/一般タイプ全光束(Lm)10000仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.9材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)色温度(K)6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)139.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83光色昼光色埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする