曜日別特売
XLX830VHWJLE2 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W300 Panasonic(パナソニック) 18493634

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)70.5
全光束(Lm)13400
光源色白色
内容量1セット注文コード18493634品番XLX830VHWJLE2
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)70.5電圧(V)200~242セット内容器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300HWJLE2タイプ非調光/省エネタイプ全光束(Lm)13400仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする