曜日別特売
CK-673 あったカーケトル 1L Meltec(大自工業) 18501017

あったカーケトル 1L

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード18501017品番CK-673
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!

質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V容量(mL)1000最大容量(L)1コード長さ(m)約1.3沸騰時間目安約60分(満水時)ホワイト
注意
※DC12V以外の電源は使用できません。
※DC-DCコンバーター経由での使用はしないでください。
※変換機や2連・3連ソケットからのご使用はできません。
※水量目盛はあくまで目安です。
※業務用及び医療機器には使用できません。

商品説明動画

メルテック CK-673 あったカーケトル 12V車専用
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-16
用途: カップラーメン食べたりコーヒーに

樹脂の匂いがお湯に移りかなりキツイ。
ネットで調べて色々試しましたが匂いは消えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18501017
2022-01-10
用途: 大型トラックウイング車で使用
合同会社古塚商事

デコデコ使用不可
24vの物か別のメーカーを
検討してます。

対象商品 : 18501017
2021-09-16
用途: アウトドア

インスタント商品、ホットドリンク等車内にて大満足で使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18501017
2019-02-11
用途: 車内でラーメン
株式会社Riku

昼飯を購入するのが困難な時にラーメンで済ませますので使えます

対象商品 : 18501017
2018-09-14
用途: カーキャンプでの湯沸かし

家庭用には比べるべくもありませんがちゃんとお湯は沸きました 消費電流はそれほど多くないので時間は掛かりますがバッテリー負担は軽そうです 結構使えます

対象商品 : 18501017
2020-02-15
用途: 従業員休憩の際の湯沸かし

外での作業があり、休憩のコーヒーを作って持って行っていたのですが、冷めてしまい、おいしくありませんでしたが、これで熱々のドリップコーヒーが飲めます。高価なコンバーターを買って自家用の湯沸かし器を使う方法もありますが、こちらの方が安上がりです。

対象商品 : 18501017
2018-03-09
用途: 旅行の際のお湯作成

お湯を沸かすのに1時間かかりちょっとした移動では使えないがドライブをするときに気軽にお湯が使えていい
走行中に使用してはいけないと言う理由はお湯がこぼれるからだと言う事らしく満タンにお湯入れなければ使えるのでないかと思う
当然自己責任だか 安くて良い

1が参考にしています
対象商品 : 18501017
2020-01-11
用途: 冬季 車中で使う予定です
農・林・水産業

商品のことではないねですが 支払い方の中に個人でも1点支払いで銀行振り込みがあればと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする