曜日別特売
Z-60 のびのび手袋 コーコス信岡 18506339

 

Z-60 のびのび手袋 コーコス信岡 18506339
Z-60 のびのび手袋 コーコス信岡 18506339
Z-60 のびのび手袋 コーコス信岡 18506339
Z-60 のびのび手袋 コーコス信岡 18506339
Z-60 のびのび手袋 コーコス信岡 18506339
Z-60 のびのび手袋 コーコス信岡 18506339

のびのび手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1双注文コード18506339品番Z-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。

用途
作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
ブラックサイズフリー入数(双)1機能伸縮性全長(cm)17.5中指長(cm)5.5手のひらまわり(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする