曜日別特売
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506820

B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506820
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506820
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506820
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506820
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506820
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506820

クロロプレンハーフインナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22~23
サイズS
内容量1足注文コード18506820品番B-804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。

用途
作業 ワーク 軽作業
材質クロロプレンブラックサイズSサイズ(cm)22~23機能防寒後ろ丈(cm)15入数1指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする