DELTA(デルタ)
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
18507775
品番
D-2190
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途
H8/H11/H16フォグランプのLED化に
セット内容
2灯分
種別
LEDバルブ
タイプ
H8/H11/H16
消費電力(W)
30
使用電圧(V)
12/24
発光色
ホワイト/イエロー
色温度(K)
6500/3000
明るさ(Lm)
3000
注意
※純正ハロゲンバルブとはサイズが異なります事前にご確認ください。
※本製品はフォグランプ専用になります。ヘッドライトには取り付けできません。
※イグニッションオン後の初回点灯、及び一定時間経過の再点灯はホワイトで点灯します。