曜日別特売
440178 エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業) 18508825

440178 エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業) 18508825
440178 エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業) 18508825
440178 エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業) 18508825
440178 エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業) 18508825

エンジン式洗浄機(防音型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18508825品番440178
参考基準価格(税別)¥630,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。

仕様洗管能力:~Φ150mm質量(kg)49形式GB160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする