曜日別特売
H21B41 部品 TIG溶接トーチAW-2041 ダイヘン 18518074

部品 TIG溶接トーチAW-2041

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
形状図番13
13
1
1-1
1-2
2
3
4
5
6
6-1
7
8
9
10
11
12
14
15
16
16-1
16-2
部品名称ガスレンズ用ノズルNO.5
ガスレンズ用ノズルNO.5
ガスレンズ用ノズルNO.6
ガスレンズ用ノズルNO.7
Oリング
アダプタホース
インシュレーター
ガスケット
ガスレンズ用コレットボディ(1.6)
ガスレンズ用コレットボディ(2.4)
コレット(1.6)
コレット(2.4)
コレットボディ(1.6)
コレットボディ(2.4)
コンセントプラグ
セリタン(1.6×150)
トーチキャップ(L)
トーチキャップ(S)
トーチスイッチ(4m)
トーチボディ
ノズル(スポット用)
ノズルNO.5
ノズルNO.5L
ノズルNO.6
ノズルNO.7
ノズルNO.7L
ハンドル(回止突起部付)
パワーケーブル(4m)
パワーケーブルアダプタ
ボディASSY
絶縁ブッシュ(スポット用)
内容量1箱(5個)注文コード18518074品番H21B41
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。

部品名称
ガスレンズ用ノズルNO.5
形状図番
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする