曜日別特売
WGYR7710 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールド 18519770

 

WGYR7710 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールド 18519770
WGYR7710 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールド 18519770
WGYR7710 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールド 18519770

ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード18519770品番WGYR7710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!

用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ホワイトサイズL規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創コーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性1/B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする