曜日別特売
CXB646684 スマイリービーチシリーズ SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524250

CXB646684 スマイリービーチシリーズ SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524250
CXB646684 スマイリービーチシリーズ SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524250
CXB646684 スマイリービーチシリーズ SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524250
CXB646684 スマイリービーチシリーズ SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524250

スマイリービーチシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個種類ビーチボールスプリンクラー注文コード18524250品番CXB646684
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

世界中の人々の幸せと想像力の象徴であるスマイリーの誕生50周年を祝うべく、SUNNYLIFEとのコラボレーションアイテムが誕生しました。
プールやビーチで注目を集めること間違いなしです。50周年を記念したデザインと、イエローカラーが印象的でプールやビーチで注目を集めること間違いなしです。
ビーチサイドでくつろいだり、リラックスした時間を過ごせます。

材質PVC質量(kg)1.8種類ビーチボールスプリンクラー適合年齢(歳)3歳以上寸法(Φ×高さH)(cm)80×80
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※本品は救命具用に作られたものではありません。背の立つところでご使用ください。
※子どもの一人遊びは危険です。必ず保護者の監視下で遊ばせてください。
※風が強い時は、使用しないでください。風や波に流されやすく危険です。
※本品には小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込まないようご注意ください。
※製品の使用に伴い、定期的に擦り切れ、亀裂がないかチェックしてください。もし擦り切れ、亀裂などがあった場合、使用しないでください。
※製品によって対象年齢は異なります。対象年齢は必ずお守りください。
※真水で汚れを落とし陰干しして湿気の少ない所に保管してください。保管の際は必ず空気を抜き、バルブを閉めた状態にしてください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする