光
サインプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
禁煙マーク NO SMOKING
禁煙マーク
禁煙マーク NO SMOKING
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18524625
品番
KS778-6
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
禁煙マーク NO SMOKING
取付方式
粘着テープ
材質
ステンレスSUS304鏡面(粘着テープ付)
トラスコ品番
406-5786
寸法(mm)
70×70×0.8
質量(g)
29
仕上
腐食エッチング