曜日別特売
FG225-2 プレート 光 18525002

プレート

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
文字内容(表)営業中、(裏)準備中
(表)営業中、(裏)準備中
(表)open、(裏)CLOSED
(表)いらっしゃいませ営業中、(裏)本日は休ませて戴きます
内容量1枚注文コード18525002品番FG225-2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質アクリルホワイト文字内容(表)営業中、(裏)準備中仕様鎖付幅(mm)220高さ(mm)100質量(g)87奥行(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 毎日のお店のオープン時に
サービス業

思ってたより全然良かったです。ずっとドアノブにかけるタイプの探してたので毎日のお店のオープン時や外出時に使ってます。

対象商品 : 18524993
2024-08-30
用途: お店
自動車・二輪車・自転車関連業

落として割れてしまったための買い替えです。シンプルで鎖も付いており満足の商品です。

対象商品 : 18524993
2021-03-09
用途: クローズ業務時
fermerito飲食業

見やすい字体で業態を選ばない感じが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする