IZS
豊和用ジョーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法T1(mm)
50
37
46
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533068
品番
10インチ用
参考基準価格(税別)
¥12,460
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
形式
豊和
材質
S45C
チャックサイズ
10
寸法T1(mm)
50
寸法T2(mm)
23
寸法T3(mm)
23.5
寸法T4(mm)
16
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
15
寸法T8(mm)
8.5
寸法T9(mm)
8
T10
M12