8インチ 親子生爪 親 IZS 18533244

8インチ 親子生爪 親 IZS 18533244
8インチ 親子生爪 親 IZS 18533244

親子生爪 親

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(inch)8
内容量1セット(3個)注文コード18533244品番8インチ
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
サイズ(inch)8材質S45C寸法L(mm)12寸法H(mm)20寸法A(mm)97寸法F(mm)25寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)35寸法C(mm)40寸法P(mm)1.5寸法M(mm)20寸法N(mm)10.5寸法I(mm)13寸法J(mm)22寸法G(mm)52寸法K(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする