WN-6 W50H60 P1.5 幅広(ワイド)生爪 IZS 18533278

WN-6 W50H60 P1.5 幅広(ワイド)生爪 IZS 18533278
WN-6 W50H60 P1.5 幅広(ワイド)生爪 IZS 18533278

幅広(ワイド)生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャックサイズ6
寸法D(mm)12
寸法C(mm)60
寸法B(mm)50
内容量1セット(3個)注文コード18533278品番WN-6 W50H60 P1.5
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チャックサイズ6寸法A(mm)75寸法F(mm)20寸法D(mm)12寸法B(mm)50材質S45C寸法E(mm)5寸法C(mm)60寸法G(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする