IZS
幅広(ワイド)生爪
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
チャックサイズ
10
6
8
10
寸法D(mm)
16
12
14
16
寸法C(mm)
40
36
60
40
寸法B(mm)
80
50
60
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533348
品番
WN-10 W80H40 P1.5
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チャックサイズ
10
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
80
材質
S45C
寸法E(mm)
5
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
60