WN-10 W80H60 P1.5 幅広(ワイド)生爪 IZS 18533357

WN-10 W80H60 P1.5 幅広(ワイド)生爪 IZS 18533357
WN-10 W80H60 P1.5 幅広(ワイド)生爪 IZS 18533357

幅広(ワイド)生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャックサイズ10
寸法D(mm)16
寸法C(mm)60
寸法B(mm)80
内容量1セット(3個)注文コード18533357品番WN-10 W80H60 P1.5
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チャックサイズ10寸法A(mm)120寸法F(mm)30寸法D(mm)16寸法B(mm)80材質S45C寸法E(mm)5寸法C(mm)60寸法G(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする