IZS
松本用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
チャックサイズ
10
6
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533375
品番
M-10 BP;32 P1.5
参考基準価格(税別)
¥15,380
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
チャックサイズ
10
材質
S45C
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
103
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法M(mm)
15
寸法G(mm)
50
寸法P(Rc)
1.5