チップ VCGT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード18535947品番VCGT110304MFNAM3TM4
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状ひし形35°材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18厚さT(mm)3.18コーナーR(mm)0.38コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円(inch)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする