曜日別特売

チップ CTP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)材質PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)チップブレーカブレーカー付注文コード18536236品番CTP20FLNZM3
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)チップブレーカブレーカー付寸法l(mm)6.7最大突切り径(mm)12寸法w(mm)2寸法rε(mm)0.05寸法θ°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする