NTKカッティングツールズ
チップ CTP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)
チップブレーカ
ブレーカー無し
注文コード
18536333
品番
CTP20FRVZM3
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)
チップブレーカ
ブレーカー無し
寸法l(mm)
6.7
最大突切り径(mm)
12
寸法w(mm)
2
寸法rε(mm)
0
寸法θ°
20°