※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
ストレートシャンクホルダ(自動盤用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径
11.10~12.95
9.50~11.07
11.10~12.95
12.98~17.65
15.50~17.65
全長(mm)
152.3
55
70
111.9
152.3
145
115.9
152.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18536778
品番
220Z0S22M
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径
11.10~12.95
全長(mm)
152.3
形状
I-3
部品名称
クランプスクリュ:724IP7-10 ドライバ:8IP-7
シャンク(径×長さ)
Φ22.0×90.0
最大加工長さ(mm)
35
管用平行ねじ呼び径
1/8"
本体長さ(mm)
62.3