10703103 ストレートシャンクホルダ(自動盤用) NTKカッティングツールズ 18536787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(自動盤用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径11.10~12.95
全長(mm)146.2
内容量1本注文コード18536787品番10703103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,630
刃径11.10~12.95全長(mm)146.2形状I-3部品名称クランプスクリュ:724IP7-10 ドライバ:8IP-7シャンク(径×長さ)Φ25.4×76.2最大加工長さ(mm)0管用平行ねじ呼び径1/8"本体長さ(mm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
185367871070310321195186010703-103画像準備中ホルダ(ドリル)NTKカッティングツールズ1本
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする