曜日別特売
250Y0H20FMS ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズ 18536997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径9.50~11.07
全長(mm)190.5
190.5
95.6
111.1
139.7
252.1
301.7
369.9
104.6
251.8
113.5
142.1
192.9
256.4
321.7
373.9
466
163.2
210.8
261.6
363.2
462.1
550.5
658.5
188.6
239.4
290.2
391.8
506.7
614.1
795.1
243
287.5
331.9
内容量1本注文コード18536997品番250Y0H20FMS
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
刃径9.50~11.07全長(mm)190.5形状S-3部品名称クランプスクリュ:724-IP7-10 ドライバ:8IP-7シャンク(径×長さ)Φ20.0×50.0最大加工長さ(mm)111.1管用平行ねじ呼び径1/8"本体長さ(mm)142.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする