曜日別特売
210Z0S16FMS ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズ 18537033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径11.10~12.95
全長(mm)104.6
104.6
111.1
139.7
190.5
301.7
369.9
251.8
95.6
252.1
113.5
142.1
192.9
256.4
321.7
373.9
466
163.2
210.8
261.6
363.2
462.1
550.5
658.5
188.6
239.4
290.2
391.8
506.7
614.1
795.1
243
287.5
331.9
内容量1本注文コード18537033品番210Z0S16FMS
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃径11.10~12.95全長(mm)104.6形状S-1部品名称クランプスクリュ:7247-IP7-10 ドライバ:8IP-7シャンク(径×長さ)Φ16.0×48.0最大加工長さ(mm)19.1管用平行ねじ呼び径1/16" 1/8"本体長さ(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする