曜日別特売
24010H25FMS ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズ 18537295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径17.53~24.38
全長(mm)261.6
261.6
163.2
210.8
363.2
462.1
550.5
658.5
95.6
111.1
139.7
190.5
252.1
301.7
369.9
104.6
251.8
113.5
142.1
192.9
256.4
321.7
373.9
466
188.6
239.4
290.2
391.8
506.7
614.1
795.1
243
287.5
331.9
内容量1本注文コード18537295品番24010H25FMS
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
刃径17.53~24.38全長(mm)261.6形状S-3部品名称クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9シャンク(径×長さ)Φ25.0×56.0最大加工長さ(mm)168.3管用平行ねじ呼び径1/8"本体長さ(mm)209.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする