曜日別特売
23020H32FMS ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズ 18537408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃径24.41~35.05
全長(mm)239.4
239.4
188.6
290.2
391.8
506.7
614.1
795.1
95.6
111.1
139.7
190.5
252.1
301.7
369.9
104.6
251.8
113.5
142.1
192.9
256.4
321.7
373.9
466
163.2
210.8
261.6
363.2
462.1
550.5
658.5
243
287.5
331.9
内容量1本注文コード18537408品番23020H32FMS
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
刃径24.41~35.05全長(mm)239.4形状S-3部品名称クランプスクリュ:7495-IP15-10 ドライバ:8IP-15シャンク(径×長さ)Φ32.0×60.0最大加工長さ(mm)136.5管用平行ねじ呼び径1/4"本体長さ(mm)183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする